Referenzen
Festo:VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN
Rubix:1827662
Hersteller:577277
EAN:4052568262600

Technische Zusammenfassung
| Typ | vsnc norm-wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN Magnetventil
Magnetventil VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN Ventilfunktion=5/2 oder 3/2 umstellbar, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vsnc norm-wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Verbindung | g1/4 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen