MV 1366 2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, G1 1/2, 230V, MS

2/2 Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MV 1366
Rubix:347947
Hersteller:102928
EAN:4047322159319
MV 1366 2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, G1 1/2, 230V, MS

Technische Zusammenfassung

Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1 1/2
Material des Körpersmessing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MV 1366 2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, G1 1/2, 230V, MS


2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 230 - 240V, 50 - 60Hz, 16VA, Mediumstemp. -10°C bis 90°C, NBR, G 1 1/2, PN 0,2 - 10barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2968 g
Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1 1/2
Material des Körpersmessing
Spannung12 V
Verbindungg 1 1/2 (din en iso 228-1 thread)
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur90 °C
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84818079
268,75 exkl. MwSt.
/ Stück
319,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage