Referenzen
Festo:SMBZ-8-32/100
Rubix:424760
Hersteller:537806
EAN:4052568049553

Produktdetails : SMBZ-8-32/100 Befestigung
Montage SMBZ-8-32/100 Zur Befestigung von Näherungsschaltern mit Schlitz Typ 8 an Zylindern mit Zugstange. Größe=8, Ausführung=für Zugstange, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Materialhinweis=(* frei von Kupfer und PTFE, * RoHS konform), Werkstoffinformation, Gehäuse=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)
Befestigung SMBZ-8-32/100 für Näherungsschalter mit Bauform Nut 8 an Zylindern mit Zuganker. Baugröße=8, Bauform=für Zuganker, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Werkstoffinformation Gehäuse=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x33x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14,94 g |
| Typ | montage |
| Anschluss 1 | 100 mm |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen