Referenzen
SMC:C85A-25PS
Rubix:2978274
Hersteller:01601274



Produktdetails : C85A-25PS Ersatzteilset
Die Baureihe C85 entspricht der ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85 ist in Bohrungsgrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhüben von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangenpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so, dass die C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet ist. Mit abriebfesten Packungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet die C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.
Stärken
Einfachwirkend, einfaches Gestänge, Federrückzug/Federauszug
Entspricht der ISO-Norm 6432
Bohrungsgrößen 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standardhübe bis zu 150mm
Autoschalterfähig
Entspricht der ISO-Norm 6432
Bohrungsgrößen 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standardhübe bis zu 150mm
Autoschalterfähig
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rundkörperzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort