SNCS-125 Schwenkflansch

SNCS Schwenkflansch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SNCS-125
Rubix:424131
Hersteller:174403
EAN:4052568142797
SNCS-125 Schwenkflansch

Technische Zusammenfassung

Typschwenkflansch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNCS-125 Schwenkflansch


Schwenkflansch SNCS-125 Größe=125, Basierend auf dem Standard=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht=1375 g
Schwenkflansch SNCS-125 Baugröße=125, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=1369 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)138x90x132 mm
Bruttogewicht1385 g
Typschwenkflansch
Anschluss 1125 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
203,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,59 € inkl. MwSt.