JAH50-20-150 Ausgleichselement

Serie JAH Schwimmendes Gelenk

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:JAH50-20-150
Rubix:929667
Hersteller:JAH50-20-150
JAH50-20-150 Ausgleichselement

Technische Zusammenfassung

Typgelenkkopfmutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JAH50-20-150 Ausgleichselement


Die schwimmend gelagerten Gelenke der Serien JA (Standard) und JAH (Heavy Duty) sind in der Lage, jeglichen "Versatz" oder "Verlust der Parallelität" zwischen dem Zylinder und dem angetriebenen Körper aufzufangen. Dadurch wird das Zentrieren überflüssig, die Montagezeit wird drastisch reduziert und eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit ist nicht erforderlich.
Norm-/Gewinde-Nennweite
-Schwimmende Schwerlastverbindung
-Befestigungen: Basis, Flansch, Fuß
-Elf Größen verfügbar
-Lange Lebensdauer (mit staubdichter Abdeckung)
-Drehwinkel: ¹5°

-Befestigung: Basic Style
Anwendbare Bohrungsgröße: 50mm
Nenngewinde: 20-150 (M20 x 1,5)
Option: Keine

Technische Informationen


Attribute
Typgelenkkopfmutter
Anschluss 1m20
Zylinderdurchmesser50 mm
Zolltarifcode73269098
67,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,38 € inkl. MwSt.