Referenzen
Rubix-DE:24712000, 9192792000
Rubix:1086524
Hersteller:9192792000

Produktdetails : 9192792000 Schaftfräser SL extralang WN VHM FIRE Z4 20mm
Schaftfräser SL extralangWN VHM FIRE Z4 20mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
