893365 VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.10,0 mm CUPP
VHM-Schaftfräser SCHRUPPEN
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:862958
GISS Cutline:893365
Rubix:3264878
EAN:3660338458477


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : 893365 VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.10,0 mm CUPP
Vollhartmetall-Schaftfräser - Schruppen 4 Zähne - 30° Drallwinkel Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Schruppen für hohe Materialentfernung mit höherem Schnittparameter
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Geringes Risiko von Werkzeugbruch auch bei hohen Schnittkräften dank gewellter Schneidkanten
Schruppen für hohe Materialentfernung mit höherem Schnittparameter
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Geringes Risiko von Werkzeugbruch auch bei hohen Schnittkräften dank gewellter Schneidkanten
VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.10,0 mm CUPP
Stärken
Große Keilwinkel für hohe Schneidkantenstabilität
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | cupp - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Typ | schruppen |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std