893418 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.16,0 mm blank

VHM-Schaftfräser FÜR ALUMINIUM 3 Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:893418
Rubix:3264926
EAN:3660338458958
893418 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.16,0 mm blank
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser16 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893418 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.16,0 mm blank


Vollhartmetall-Schaftfräser - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 3 Zähne - 35° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
Kühlmittel bei Langlochfräsarbeiten zwingend erforderlich!
VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.16,0 mm blank

Stärken

35° Schrägungswinkel für mehr Leistung, eine längere Lebensdauer und höhere Schnittparameter

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser16 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser16 mm
Anzahl Zähne3
Schnittlänge45 mm
Gesamtlänge100 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungunbeschichtet
Typaluminium
Steigungswinkel35 °
Zu bearbeitender Werkstoffne-werkstoffe / aluminium
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,91 exkl. MwSt.
/ Stück
220,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std