867479 Schaftfräser HSS-Co8 3Z D.6,0 mm blank
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 3 Spannuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7978826
GISS Cutline:867479
Rubix:3264310
EAN:3660338214592

Produktdetails : 867479 Schaftfräser HSS-Co8 3Z D.6,0 mm blank
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 3 Spannuten
Schaftfräser HSS-Co8 3Z D.6,0 mm blank
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
267,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage