867515 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.3,0 mm TIALN
HSS Co8 % Einstechfräser, Baureihe mit kurzem Schnitt, mittig geschnitten, 4-lippiges TIALN
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:867515
Rubix:3264383
EAN:3660338214929

Produktdetails : 867515 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.3,0 mm TIALN
HSS Co8 %-Einstechfräser, Baureihe mit kurzer Spannweite, mittiger Schnitt, 4-lippig TIALN DIN 844 N.
Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.3,0 mm TIALN
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 8 mm |
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage