867523 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.16,0 mm TIALN

HSS Co8 % Einstechfräser, Baureihe mit kurzem Schnitt, mittig geschnitten, 4-lippiges TIALN

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:867523
Rubix:3264379
EAN:3660338215001
867523 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.16,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser16 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 867523 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.16,0 mm TIALN


HSS Co8 %-Einstechfräser, Baureihe mit kurzer Spannweite, mittiger Schnitt, 4-lippig TIALN DIN 844 N.
Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.16,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser16 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser16 mm
Anzahl Zähne4
Schnittlänge32 mm
Gesamtlänge92 mm
Schneidstoffhss
32,47 exkl. MwSt.
/ Stück
38,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage