893381 VHM Einzahnfräser Typ Alu 1Z D.4,0 mm blank

VHM-Schaftfräser FÜR ALUMINIUM 1 Zahn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:862853
GISS Cutline:893381
Rubix:3265021
EAN:3660338458613
893381 VHM Einzahnfräser Typ Alu 1Z D.4,0 mm blank
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser4 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893381 VHM Einzahnfräser Typ Alu 1Z D.4,0 mm blank


Vollhartmetall-Schaftfräser - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 1 SPANNUT - 23° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt

Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
VHM Einzahnfräser Typ Alu 1Z D.4,0 mm blank

Stärken

Langlochfräsen in Aluminium und Kunststoff möglich

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser4 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne1
Schnittlänge12,4 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungunbeschichtet
Typaluminium
Steigungswinkel23 °
Zu bearbeitender Werkstoffne-werkstoffe / aluminium
66,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage