9121431220 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 12,20mm
SL-Bohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12001220, 9121431220
Rubix:1092232
Hersteller:9121431220


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 12,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 107 mm |
| Schnittlänge | 55 mm |
Produktdetails : 9121431220 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 12,20mm
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 12,20mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 107 mm |
| Schnittlänge | 55 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std