CUT-861187 Spiralbohrer 5,0mm HSS-Co5 Gold Flachschaft DIN 338 W
Zylindrische HSS-Bohrer - HSS co5% - Flachbodenbohrung - Gold
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861187
Rubix:3048976
EAN:3660338159978


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : CUT-861187 Spiralbohrer 5,0mm HSS-Co5 Gold Flachschaft DIN 338 W
Geflachter Schaft, um eine Drehung des Bohrers im Spannfutter zu verhindern
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 w |
| Beschichtung | gold |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage