861171 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.22,0
Zylindrische bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, reduzierter schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:3963757
GISS Cutline:861171
Rubix:3265894
EAN:3660338159824


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Schnittlänge | 150 mm |
Produktdetails : 861171 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.22,0
Zur Verwendung mit einem Bohrfutter mit Größe von 13 mm
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.22,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Schnittlänge | 150 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 12,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
325,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage