861094 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.8,0
Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861094
Rubix:3265775
EAN:3660338159077


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 861094 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.8,0
Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.8,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | zirko |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage