864098 Spiralbohrer DIN 338 HSS 3.3 mm
Zylindrischer selbstzentrierender HSS-Bohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:635736
Roebuck:864098
Rubix:3239054
EAN:3660338185595


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
Produktdetails : 864098 Spiralbohrer DIN 338 HSS 3.3 mm
Zylindrische selbstzentrierende HSS-Bohrspitze …
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
3,3 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normales bohren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
10,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage