Pendelkugellager SKF 1322 KM/C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm

SKF Pendelkugellager 1322, 110x240x55,02

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:1322 KM/C3
Rubix:309287
Hersteller:79134
EAN:7316576605727
1322 KM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1322 KM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, zwei tiefe durchgehende Laufrillen im Innenring und eine für beide Reihen gemeinsame hohlkugelige Laufbahn im Außenring. Sie sind als offene und abgedichtete Lager erhältlich. Die Lager sind winkelbeweglich und unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55,02x240x240 mm
Bruttogewicht11750 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie13
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r72000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr163000 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.646,28 exkl. MwSt.
/ Stück
1.959,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an