Referenzen
SKF:81234 M
Rubix:769762
Hersteller:125154
EAN:7316571491332


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 81234 M (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig SKF
SKF Axial-Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Axialbelastungen und Stoßbelastungen geeignet, dürfen radial jedoch nicht belastet werden. Sie ergeben sehr steife Lagerungen bei geringem axialem Platzbedarf.
Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8850 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 55 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 540000 N |
| Serie | 812 (single-row cylindrical roller thrust bearings, 'm' design) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Stärke | 16,5 mm |
| Referenzdrehzahl | 560 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 2280000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.391,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.655,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage