Referenzen
C+P Möbelsysteme:8050-010S10001
Rubix:3710527
Hersteller:8050-010S10001
EAN:4025314582307
Produktdetails : 8050-010S10001 Sitzbank Basic, 420x1000x350mm, 7021
Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr,
Schuhrost aus Rundmetall, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Schuhrost aus Rundmetall, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
| + | Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung |
| + | Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten |
| + | Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung |
| + | Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort |
| + | Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung |
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 148758 mm |
|---|---|
| Höhe | 148758 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


