3110039930 Montagewerkbank B1270xT700xH930mm BMP 40mm 3 Schubladen
Kastenwerkbank
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):999.027.0030
Rubix:3334660
Hersteller:3110039930
EAN:4014641743734
Produktdetails : 3110039930 Montagewerkbank B1270xT700xH930mm BMP 40mm 3 Schubladen
Kastenwerkbank V/T-BL 1500 mm 21HE
Traglast: 1500 kg
Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
Werkbankgehäuse: Block 1 mit 5 Schubladen, Block 2 mit 2 Schubladen
Schubladen: mit 100 % Vollauszug, Einzelauszugsperre, Lochboden/Schlitzwänden (zur individuellen Schubladeneinteilung), Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckstreifen
Schubladeninnenmaß: 500 x 540 mm
Schubladentraglast: 100 kg
Gestell: aus robuster VK-Stahlkonstruktion 45/45/2 mm
4 Füße mit abriebfesten ANKE-Spezialfußstopfen, einer davon als Niveauausgleich (höhenverstellbar 20 mm)
Zentralschließung: mit 2 Schlüssel
Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.854,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.397,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


