9661741000 Klappbare Werkbank B1000xT700xH30mm klappbar
Klappbare Werkbank 1000x700x30mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:61741000, 9661741000
Rubix:1559302
Hersteller:61741000
EAN:4317784091756

Produktdetails : 9661741000 Klappbare Werkbank B1000xT700xH30mm klappbar
Format Werkbank B1000xT700xH850mm klappbar
Klappbare Werkbank Ausführung: Untergestell aus stabilem Stahlrohr, das mittels starker Scharniere an der Arbeitsplatte befestigt ist. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplexplatte, wasserfest verleimt, mit Leinölfirnis behandelt und umlaufendem Winkeleisenrahmen. Die Aufstellung erfolgt mittels geteilter Spannstreben. Alle Metallteile sind hammerschlagblau lackiert. Anwendung: Für den mobilen und stationären Einsatz.
Klappbare Werkbank Ausführung: Untergestell aus stabilem Stahlrohr, das mittels starker Scharniere an der Arbeitsplatte befestigt ist. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplexplatte, wasserfest verleimt, mit Leinölfirnis behandelt und umlaufendem Winkeleisenrahmen. Die Aufstellung erfolgt mittels geteilter Spannstreben. Alle Metallteile sind hammerschlagblau lackiert. Anwendung: Für den mobilen und stationären Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
372,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
443,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
