Referenzen
Bahco:BLE304
Rubix:1314290
EAN:7314150249572

Produktdetails : BLE304 (BAHCO) Rollliege U.Arbeitssitz Set
Rollliege U.Arbeitssitz Set
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11360 g |
|---|---|
| Länge | 135 mm |
| Breite | 1020 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
