3110040160 Kastenwerkbank 6 Schubladen B1500xT600xH960 mm RAL7016/5010

Kastenwerkbank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110040160
Rubix:3614307
brand logo

Produktdetails : 3110040160 Kastenwerkbank 6 Schubladen B1500xT600xH960 mm RAL7016/5010


Kastenwerkbank mit 6 Schubladen

• Bis zu 800 kg belastbar, bei gleichmäßig verteilter Last
• Gestell: Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm
• Traversen: 35 x35 x 2 mm
• Mit Niveauausgleichs-Gleiter unter den Füßen
• Werkbankplatte aus Buche-Multiplex, 40 mm stark
• Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Schubladen:
• 100 % Vollauszug, mit Kugelführung und Selbsteinzug
• Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungstreifen
2-farbig pulverbeschichtet

Technische Informationen


Attribute
764,00 exkl. MwSt.
/ Stück
909,16 inkl. MwSt.