3110039955 Weich-PVC Auflage B2000xT700xH3mm glasklar-transparent

Weich-PVC

Siehe technische Informationen

Referenzen

FLEXO Kunststoffe:2002700123
Rubix:3334673
Hersteller:3110039955
EAN:4053569894821
brand logo

Produktdetails : 3110039955 Weich-PVC Auflage B2000xT700xH3mm glasklar-transparent


Werkbankauflagen

  • Einsatzbereich: zum Schutz vor Beschädigungen von Maschinenteilen, Werkzeugteilen usw. auf Werkbänken, Arbeitstischen oder Regalen
  • Material: 100 % Weich-PVC, glasklar-transparent (bruchsicher, robust und reißfest)
  • Materialstärke: 3 mm
  • Brandverhalten geprüft gemäß DIN 4102 B2
  • Reinigungsfreundlich


    Hinweis: Auf Anfrage in der Ausführung Öl- und Benzinbeständig oder im Sonderformat/Anschnitt lieferbar.

  • Technische Informationen


    Attribute
    65,46 exkl. MwSt.
    / Stück
    77,90 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage