9661741200 Klappbare Werkbank B1200xT700xH30mm klappbar
Klappbare Werkbank 1200x700x30mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:61741200, 9661741200
Rubix:1559318
Hersteller:61741200
EAN:4317784091770

Produktdetails : 9661741200 Klappbare Werkbank B1200xT700xH30mm klappbar
Format Werkbank B1200xT700xH850mm klappbar
Klappbare Werkbank Ausführung: Untergestell aus stabilem Stahlrohr, das mittels starker Scharniere an der Arbeitsplatte befestigt ist. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplexplatte, wasserfest verleimt, mit Leinölfirnis behandelt und umlaufendem Winkeleisenrahmen. Die Aufstellung erfolgt mittels geteilter Spannstreben. Alle Metallteile sind hammerschlagblau lackiert. Anwendung: Für den mobilen und stationären Einsatz.
Klappbare Werkbank Ausführung: Untergestell aus stabilem Stahlrohr, das mittels starker Scharniere an der Arbeitsplatte befestigt ist. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplexplatte, wasserfest verleimt, mit Leinölfirnis behandelt und umlaufendem Winkeleisenrahmen. Die Aufstellung erfolgt mittels geteilter Spannstreben. Alle Metallteile sind hammerschlagblau lackiert. Anwendung: Für den mobilen und stationären Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1200 mm |
|---|---|
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
473,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
