16X30X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2SLX7 16 X 30 X 10 X 6 75 FKM 585
Rubix:3226551
Hersteller:40413090


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 16X30X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,93 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
72,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen