50X72X7 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY
Wellendichtung (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67079626
Rubix:1475762
Hersteller:67079626

Produktdetails : 50X72X7 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY
Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Verkürzte Dichtlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Anwendungen
Hydraulikmotoren;Pumpen;Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen (Wellen, Naben, Achsen);Einsatz in druckbeaufschlagten Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std