180X210X8.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6SL0.8
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412600
Rubix:31049
Hersteller:40412600


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : 180X210X8.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6SL0.8
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std