120X150X10 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412982
Rubix:2539225
Hersteller:40412982


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 120X150X10 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen