50X90X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413046
Rubix:97117
Hersteller:40413046
50X90X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 50X90X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
23,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,69 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
23,27 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
23,26 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
13,86 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
12,43 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,31 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
10,25 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
9,15 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
7,71 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std