40X55X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412634
Rubix:28973
Hersteller:40412634

Produktdetails : 40X55X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fepm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std