45X60X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413417
Rubix:29228
Hersteller:40413417
45X60X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45X60X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,38 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
12,93 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
7,70 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
6,91 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,29 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,70 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,09 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,28 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
3,67 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std