12X18X3 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK
Lippenring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67022051
Rubix:1152229
Hersteller:67022051

Produktdetails : 12X18X3 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK
Der WA ist ein einseitig radial wirkender Dichtring für rotierende oder schwenkende Wellen und optional mit einer Schutzlippe (WAS) auf der dem Fluid gegenüberliegenden Seite erhältlich, um ein Eindringen von Schmutz von außen zu verhindern.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit versenkter metallarmatur ohne feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std