290X330X15 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 290,00 330,00 15,00 902
Rubix:1981530
Hersteller:49313425


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 290 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 290X330X15 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 290 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
783,90 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
932,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen