80X110X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:427699
Rubix:863876
Hersteller:427699


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 80X110X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring Viton
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std