160X190X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

20353

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67020455
Rubix:30996
Hersteller:67020455
160X190X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 160X190X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht245 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite15 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
29,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,62 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
29,93 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
29,94 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
25,34 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
21,45 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
20,27 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
18,14 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
17,00 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
15,02 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
14,02 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
13,02 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar