60X70X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411476
Rubix:29806
Hersteller:40411476
60X70X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X70X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
26,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,03 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
26,91 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
16,03 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
14,38 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
13,09 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
12,09 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
10,80 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std