32X42X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Wellendichtung WAS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:49383766
Rubix:176583
Hersteller:49383766
32X42X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 32X42X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Radialwellendichtungen sind einbaufertige Dichtungselemente mit radialer Dichtlippe für Wellen und Dichtungsachsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem Verstärkungsring aus Metall und einer ringförmigen Klemmfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,12 exkl. MwSt.
/ Stück
1,33 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
1,12 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
1,11 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,78 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,62 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,52 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,50 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,47 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,37 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,35 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,34 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std