Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:2535
Rubix:31188
Hersteller:2535


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 380X420X20 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
446,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std