35X47X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0 5

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412954
Rubix:28707
Hersteller:40412954
35X47X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0 5
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 35X47X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0 5


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite6 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,27 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
106,23 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
89,27 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
80,04 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
72,85 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
65,99 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
58,95 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
49,63 exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
42,57 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen