90X110X10 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412824
Rubix:519534
Hersteller:40412824
90X110X10 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 90X110X10 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite10 mm
Werkstoffptfe
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
165,86 exkl. MwSt.
/ Stück
197,37 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
165,86 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
138,22 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
119,14 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
85,76 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
76,56 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
70,87 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std