70X90X13 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

WAS Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67039925
Rubix:504495
Hersteller:67039925
70X90X13 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 70X90X13 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
2,32 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
2,31 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,70 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,45 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,19 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,10 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,03 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,87 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,81 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,80 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std