Referenzen
SMC:D-F5PSAPC
Rubix:2180623
Hersteller:D-F5PSAPC
EAN:3618035637435

Dokumente
Produktdetails : D-F5PSAPC Signalgeber
D-**PC, Vorverdrahteter Stecker Signalgeber
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Typ | d-f5psapc signalgeber |
| Spannung, min. | 4,5 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 28 V |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen