Referenzen
Festo:SIES-QB-PS-K-L
Rubix:437530
Hersteller:150488
EAN:4052568069742

Produktdetails : SIES-QB-PS-K-L Näherungsschalter
Näherungsschalter SIES-Q40B-PA-X-2L induktiv, Sonderbauform. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=15 mm
Näherungsschalter SIES-QB-PS-K-L induktiv, Sonderbauform. Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92,7 g |
|---|---|
| Typ | sies |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | pbt-verstärkt, tpe-u |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen