SME-10-SL-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 10
Nährungsschalter SME-10-SL-LED-24
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SME-10-SL-LED-24
Rubix:421754
Hersteller:173212
EAN:4052568013790

Technische Zusammenfassung
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 27 V |
Produktdetails : SME-10-SL-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 10
Magnetischer Reed-Zylinderschalter für runde Schlitze, kann in Längsrichtung gedrückt werden.
Nährungsschalter SME-10-SL-LED-24
Technische Informationen
Attribute
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 27 V |
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl;pps;vernickelt;tpe-u (pu);messing |
| Kabellänge | 0,3 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen