SIES-Q8B-NO-S-L Näherungsschalter

SIES Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SIES-Q8B-NO-S-L
Rubix:437723
Hersteller:174551
EAN:4052568074975
SIES-Q8B-NO-S-L Näherungsschalter

Technische Zusammenfassung

Typsies
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIES-Q8B-NO-S-L Näherungsschalter


Näherungsschalter SIES-Q40B-PA-X-2L induktiv, Sonderbauform. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=15 mm
Näherungsschalter SIES-Q8B-NO-S-L induktiv, mit Stecker, bündig einbaubar, Öffner-Funktion, das negative Potential wird geschaltet. Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 70 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15,85 g
Typsies
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffzink-druckguss, verchromt, vernickelt
HerkunftslandCH
Zolltarifcode85371098
74,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen