SMEO-4U-K5-LED-24 Näherungsschalter, Bauform 4

SMEO-4 Näherungsschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SMEO-4U-K5-LED-24
Rubix:425983
Hersteller:175401
EAN:4052568075033
SMEO-4U-K5-LED-24 Näherungsschalter, Bauform 4

Technische Zusammenfassung

Typsmeo
Spannung, min.12 V
Spannung, max.27 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMEO-4U-K5-LED-24 Näherungsschalter, Bauform 4


Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B mit Reed-Kontakt und Leuchtdiode, ohne Befestigungsbausatz. Bauform=rund, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed
Näherungsschalter SMEO-4U-K5-LED-24 auf Reedkontakt-Prinzip, mit Schaltzustandsanzeige (LED), Kabellänge 5m Bauform=rund, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed, Umgebungstemperatur=-20 - 60 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)190x150x20 mm
Bruttogewicht139 g
Typsmeo
Spannung, min.12 V
Spannung, max.27 V
Werkstoffpet, tpe-u
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85371098
92,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen