SIEN-M5B-PO-K-L Näherungsschalter

SIEN Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SIEN-M5B-PO-K-L
Rubix:437440
Hersteller:150374
EAN:4052568068844
SIEN-M5B-PO-K-L Näherungsschalter

Technische Zusammenfassung

Typsien
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIEN-M5B-PO-K-L Näherungsschalter


Näherungsschalter SIEN-4B-PS-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=0,8 mm
Näherungsschalter SIEN-M5B-PO-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Umgebungstemperatur=-25 - 70 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47 g
Typsien
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffpa, hochlegierter stahl rostfrei, tpe-u
HerkunftslandHU
Zolltarifcode85371098
76,91 exkl. MwSt.
/ Stück
91,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage